Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Herren 1694, nachtblau,Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke Herren 1694, nachtblau,Gr.3XL
Fleecejacke Herren 1694, nachtblau,Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1171825
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1694-641-110/3XL
EAN/GTIN:
     4055301145307
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleece-Jacke »1694 641«

Eigenschaften:
• Wärmend und atmungsaktiv
Ausführung:
• Mehr Beweglichkeit durch Armliftsystem
• Stehkragen
• Modern Fit
• Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Formgebende Teilungsnähte
Material: 100 % Polyester, 275 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
nachtblau
Herstellerartikelnummer:
1694-641-110/3XL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 6,90*
ab € 29,43*
€ 38,64*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 29,96*
€ 39,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 39,99*
€ 4,90*
ab € 30,00*
€ 40,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 33,08*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.