| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7244010107 Herst.-Nr.: 114152279955-XXL EAN/GTIN: 4053813379296 |
| |
|
| | |
| Ultrashell Jacke Form 1141Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller. 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss. Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher. Bewegungszone. Weitenregulierbare Ärmelbündchen. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Innentaschen: 100 % Polyester. Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht. Ergonomisch geformte, griffige Zipper. EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen. .Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 180 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz/Rot | Serie: | WEATHER | Farbvariante: | Schwarz/Mittelrot | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, Ultrashell, Ultrashell Jacke Form 1141 Gr.XXL schwarz/mittelrot ca. 180 g/m² 100% Polyester, 114152279955-XXL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,25* | € 78,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,95* | € 90,32* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,07* | € 92,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|