| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813379296 Herst.-Nr.: 11415227-9955-XXL EAN/GTIN: 4053813379296 |
| |
|
| | |
| Kübler Ultrashell Jacke schwarz/mittelrot Gr. XXL Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende Innenkragen aus Fleece Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone Weitenregulierbare Ärmelbündchen Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innentaschen: 100 % Polyester Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht Ergonomisch geformte, griffige Zipper EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen Stretch: schwarze Ärmelbündchen Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9955 | Bezeichnung: | Ultrashell Jacke | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gewicht in Gramm: | 580 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, Jacke, 11415227, Ultrashell Jacke, 9955 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 59,36* | € 78,66* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,67* | € 90,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,41* | € 92,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|