| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7211003703 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Regenjacke MarcNähte geschweißt. Angeschnittener Ärmel. Verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen. Kapuze im Kragen. Brust- und Rückenkoller. Taille weitenverstellbar. Ärmelbund mit Gummizug, weitenverstellbar. Komplettfutter aus Polyester-Mesh. 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff. 1 Handytasche auf der rechten Brustseite.Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester, PU-beschichtet | Farbe: | Gelb | Farbvariante: | Gelb, fluoreszierend | Größe: | S | Norm: | EN ISO 20471 Klasse 3 | Norm II: | EN 343 3/3 | Norm III: | EN ISO 13688 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. s, pu-jacke gelb, pu-jacke, Regenjacke fluoreszierend gelb Gr. S 100% Polyester atmungsaktive-PU-Besch. EN, REGEN-JACKE |
| | |
| |