Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.150mm Spann-W.150mm Ganzstahl WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170046230
Hersteller:
     Walter Blombach
Herst.-Nr.:
     40104
EAN/GTIN:
     4005725401046
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer Messingführung · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 15,2kg · Amboss Größe (axb): 132 x 90mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ganzstahl
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
87 mm
Backenbreite:
150 mm
Marke:
WABECO
NW-Class:
Parallelschraubstoecke
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock wabeco, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, 4000830205, 830205
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,14*
€ 122,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 98,82*
€ 123,08*
Lager 8685
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,13*
€ 134,44*
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 136,57*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830230
ab € 79,04*
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 97,19*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 134,78*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,64*
Ähnlich
Wabeco
40103
ab € 65,20*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 60,32*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 100,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.