Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 5696 Teppichverlegeband 25mx50mm extra stark braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815005044
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05696-00010-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa 5696 Teppichverlegeband

Das doppelseitige tesa® Verlegeband klebt extra stark und eignet sich ideal, um Teppiche und PVC Beläge sicher zu befestigen. Ob man PVC auf dem Küchenboden, Teppichstreifen auf der Treppe oder Filz auf einer Sitzfläche verlegen möchte - das robuste und klebstarke Verlegeband sorgt für einen festen und zuverlässigen Halt. Das Verlegeband kann auch in feuchten Räumen und in Bereichen mit Fußbodenheizung verwendet werden. Die Anwendung ist spielend einfach, denn das Verlegeband lässt sich sogar von Hand einreißen. Verrutschen und Faltenschlagen gehören dank tesa® der Vergangenheit an!
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
Braun
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, tesa, 5696, Teppichverlegeband, tesa 5696 Teppichverlegeband 25mx50mm extra stark Braun.tesa 5696 Teppichverlegeband 25mx50mm, Teppich-Verlegeband, 05696-00010-11, tesa 5696
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 11,43*
€ 15,62*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,67*
€ 15,62*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 24,86*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,28*
€ 32,44*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,62*
€ 18,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08144*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,66*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.