Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Verlegeband extra stark klebend, braun, 50 mm x 25 m von Hand einreißbar, doppelseitig (5696-10-0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-422612
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5696-10-0
EAN/GTIN:
     4005800222122
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Produkttext

Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Aussenbereiche. Für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet Extra stark, beidseitig klebend Geeignet auch für Feuchträume und Fussbodenheizung Leicht von Hand einreissbar

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Braun
Länge  25 m
Doppelseitig  Ja
Adhäsion  Strong
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produktfarbe:
Braun
Länge:
25 m
Doppelseitig:
Ja
Adhäsion:
Strong
Menge pro Packung:
1
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 5cmx7m, tesa, 056960001011, 05696, 00010, verlegeband, extra, klebend, stark, braun, hand, einreißbar, doppelseitig, 4042448388544, 5696, einreibar, 5696100, klebeband, stück, strong, orange, stck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 11,43*
€ 15,62*
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,67*
€ 15,62*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 24,86*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,28*
€ 32,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,21*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08144*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,66*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.