Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4282 PP, 1000m x 50mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004056
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04282-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448092816
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

tesapack® 4282 PP

tesapack® 4282 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer robusten PP-Folie mit einer Synthesekautschukklebmasse und ist speziell für die maschinelle Verarbeitung entwickelt worden. Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln. Problemlose maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
45 µm
Träger:
PP-Film
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesapack®, 4282, PP, tesapack® 4282 PP 1000m x 50mm farblos.tesapack 4282 PP 1000m x 50mm farblos, Tesapack 4282, Tesapack-4282, Verpackungsband, 04282-00001-01, tesapack® 4282
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 30,50*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 30,67*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 32,12*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,02542* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 184,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.