Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4282 PP, 1000m x 50mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04282-00001-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04282-00001-01
EAN/GTIN:
     4042448092816
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4282 PP, 1000m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
1000 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 30,50*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,42*
€ 30,67*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 32,12*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 30,50*
€ 36,30
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,02143* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.