| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815003831 Herst.-Nr.: 04120-00021-00 EAN/GTIN: 4005800073649 |
| |
|
| | |
| tesapack® 4120 PVCtesapack® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Besonders geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln.Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | Weiß | Breite: | 38 mm | Stärke: | 49 µm | Träger: | PVC-Film | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband 38 mm weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, tesapack®, 4120, PVC, tesapack® 4120 PVC 66m x 38mm Weiß.tesapack 4120 PVC 66m x 38mm weiss, Tesapack 4120, Tesapack-4120, Verpackungsband, Verpackungsklebe, 04120-00021-00, tesapack® 4120 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 1,99* | € 2,92* | | | | Lager 8685 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 2,94* | | | | | | 7 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,11* | | | | | | | | 48 | | € 4,60* | ab € 2,26* | € 3,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03546* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen | Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 141,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|