Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4120 PVC, 66m x 38mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04120-00021-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00021-00
EAN/GTIN:
     4005800073649
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4120 PVC, 66m x 38mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband 38 mm weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,93*
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,94*
Lager 42XH2
unbekannt
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,12*
48
pro Stück
€ 4,60*
ab € 2,28*
€ 3,14*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 2112 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 149,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.