Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4101, 66m x 50mm, Transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815003779
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04101-00017-02
EAN/GTIN:
     4005800079009
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

tesafilm® 4101

Tesafilm 4104 ist ein Premium Verpackungsklebefilm basierend auf einer robusten PVC-Folie und einer stark klebenden Naturkautschukklebmasse.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Transparent
Breite:
50 mm
Stärke:
51 µm
Träger:
Hydratcellulose
Klebmasse:
Synthesekautschuk
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, tesafilm®, 4101, tesafilm® 4101 66m x 50mm Transparent.tesafilm 4101 66m x 50mm Transparent, Klebeband, Tesafilm-4101, Tesa-4101, 04101-00017-02, tesafilm® 4101
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 20,89*
€ 30,38*
Lager 8685
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 30,55*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 31,98*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 29,98*
€ 35,68
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,75*
€ 29,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,375* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 183,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.