| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04101-00017-02 Herst.-Nr.: 04101-00017-02 EAN/GTIN: 4005800079009 |
| |
|
| | |
| tesafilm 4101, 66m x 50mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 20,83* | € 30,83* | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 24,73* | € 31,00* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,96* | € 32,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,31561* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 184,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|