| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610000131 Herst.-Nr.: 333369 EAN/GTIN: 5010266348827 |
| |
|
| | |
| Loctite® 7240Lösemittelfreier Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung auf passiven Oberflächen wie rostfreiem Stahl, Aluminium oder passivierten Metallen. Er wird auch für die Anwendung bei niedrigen Temperaturen (unter 5°C) sowie für große spaltfüllende Anwendungen empfohlen. Beschleunigung der Aushärtung bei anaeroben Klebstoffen.Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Einsatzgebiet: | gem. Beschreibung | Chemische Basis: | Methacrylat |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, druckluft winkelstück, Loctite®, 7240, Loctite® 7240 Aktivator 90 ml Spraydose.Loctite 7240 90 ml, 333369, Loctite® 7240 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,55* | € 19,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,54* | € 19,60* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 16,72* | € 20,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,56* | € 20,95* | | | | Lager 8685 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 279,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|