| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1907240-90 ML 34882 Herst.-Nr.: 333369 EAN/GTIN: 5010266348827 |
| | | |
|
| | |
| Aktivator 7240-90 ML 34882 LOCTITE SF 7240 wird zur Erhoehung der Aushaertegeschwindigkeit von anaeroben LOCTITE Kleb- und Dichtstoffen eingesetzt. Dabei ist kein signifikanter Abfall der Klebefestigkeiten zu verzeichnen. Das Produkt wird besonders bei Anwendungen mit passiven Metallen oder inaktiven Oberflaechen und bei grossen Klebespalten empfohlen. Das Produkt sollte auch bei niedrigen Aushaertetemperaturen eingesetzt werden. Es wird besonders bei Aushaertebedingungen unter 15 °C empfohlen. , 7240-90 ML 34882, 333369, LOCTITE, Aktivator Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Herstellerartikelgruppe: | Zubehoer | Typ: | Aktivator | Gebinde Inhalt: | 90 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,50* | € 19,56* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 14,64* | € 19,66* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 16,64* | € 20,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,65* | € 21,02* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,34* | € 23,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|