Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R901085009 KSDEU8PB/HN0V, Wegesitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3a5189a36f9c9a6d4a7afe268e2ae0b3_600_600
3a5189a36f9c9a6d4a7afe268e2ae0b3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R901085009
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901085009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Sitz-Wegeventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Wegesitzventil Magnet: Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule Hauptanschlüsse: 2 Kolbensymbol: P Nenngröße: 8 Maximaler Betriebsdruck bar: 500 Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Dichtungswerkstoff: FKM Maximaler Volumenstrom l/min: 5 Typ: KSDE Betätigung: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Kolbenposition: nicht überwacht Geräteserie: B Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: High-Performance und Einschraubbohrung R/T-11A Spannung V/Hz: ohne Spule Elektrischer Anschluss: ohne Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
FKM
Einschraubbohrung:
High-Performance und Einschraubbohrung R/T-11A
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
ohne
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
B
Hauptanschlüsse:
2
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
P
Magnet:
Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
500
Maximaler Volumenstrom l/min:
5
Nenngröße:
8
Spannung V/Hz:
ohne Spule
Typ:
KSDE
Ventilart:
Wegesitzventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.