Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900083344 M-3SED 6 CK1X/350CG24K4, Wegesitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0f2a1557649d663d75a48a1412bb3482_600_600
0f2a1557649d663d75a48a1412bb3482_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900083344
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900083344
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Sitz-Wegeventil
Sitzwegeventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Wegesitzventil Hauptanschlüsse: 3 Kolbensymbol: CK Nenngröße: 6 Maximaler Betriebsdruck bar: 350 Hilfsbetätigungseinrichtung : ohne Hilfsbetätigungseinrichtung Dichtungswerkstoff: NBR Maximaler Volumenstrom l/min: 25 Typ: M-SED Betätigung: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Kolbenposition: nicht überwacht Geräteserie: 1X Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 24 V Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
1X
Hauptanschlüsse:
3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
ohne Hilfsbetätigungseinrichtung
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
CK
Magnet:
Hochleistungsmagnet nass (in Öl schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
350
Maximaler Volumenstrom l/min:
25
Nenngröße:
6
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 24 V
Typ:
M-SED
Ventilart:
Wegesitzventil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 402,51*
€ 468,45*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 400,47*
€ 468,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 468,57*
€ 557,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,86*
€ 541,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,46*
€ 519,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,47*
€ 476,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 937,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.