Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900050514 M-3SEW 6 C3X/420MG205N9K4, Wegesitzventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870b11e5c6011cb873f0c35d8df7386f_600_600
870b11e5c6011cb873f0c35d8df7386f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900050514
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900050514
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Technische Eigenschaften: Ventilart: Wegesitzventil Hauptanschlüsse: 3 Kolbensymbol: C Nenngröße: 6 Maximaler Betriebsdruck bar: 420 Hilfsbetätigungseinrichtung : Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard) Dichtungswerkstoff: NBR Maximaler Volumenstrom l/min: 25 Typ: M-SEW Betätigung: elektrisch Betätigungsart: direktgesteuert Kolbenposition: nicht überwacht Geräteserie: 3X Federrückstellung: mit Federrückstellung Einschraubbohrung: kein Einschraubventil Magnet: Hochleistungsmagnet (in Luft schaltend) mit abziehbarer Spule Spannung V/Hz: Gleichspannung 205 V Elektrischer Anschluss: mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung) Einsteckdrossel Durchmesser: ohne mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
elektrisch
Betätigungsart:
direktgesteuert
Dichtungswerkstoff:
NBR
Einschraubbohrung:
kein Einschraubventil
Einsteckdrossel Durchmesser:
ohne mm
Elektrischer Anschluss:
mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803, ohne Leitungsdose (separate Bestellung)
Federrückstellung:
mit Federrückstellung
Geräteserie:
3X
Hauptanschlüsse:
3
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung (Standard)
Kolbenposition:
nicht überwacht
Kolbensymbol:
C
Magnet:
Hochleistungsmagnet (in Luft schaltend) mit abziehbarer Spule
Maximaler Betriebsdruck bar:
420
Maximaler Volumenstrom l/min:
25
Nenngröße:
6
Spannung V/Hz:
Gleichspannung 205 V
Typ:
M-SEW
Ventilart:
Wegesitzventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,65*
€ 779,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,32*
€ 738,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,66*
€ 702,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,08*
€ 642,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.