| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-760612501 0010 Herst.-Nr.: 102100.00 EAN/GTIN: 4250560507761 |
| |
|
| | |
| Ausführung:Holzkörper unlackiert mit abgerundeten Kanten. Technische Eigenschaften: Ausführung: Poly-Kokos Gesamtlänge mm: 280 Herstellerartikelnummer: 102100.00 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Poly-Kokos | Gesamtlänge mm: | 280 | Herstellerartikelnummer: | 102100.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,84* | € 1,28* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,95* | € 1,34* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | € 4,99* | ab € 1,01* | € 1,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,92* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|