Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4249002211, Industriehandfeger Poly Kokos 28cm Nölle PROFI BRUSH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-636946
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     210000
EAN/GTIN:
     4250560507754
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4249002211, Handfeger , Holz Poly-Kokos, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Breite:
28 cm
Ausführung:
kurzer Griff
Markenname:
Nölle Profi Brush
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
102100/00
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, noelle handbesen kokos 28 cm, handbesen, handbesen kokos, Reinigung, INDUSTRIEHANDFEGER
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
95
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,28*
1 Tag
94
1
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,28*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,34*
2 Tage
72
15
€ 4,99*
ab € 1,01*
€ 1,38*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455510
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
51100-06
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.