| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003419296 Herst.-Nr.: WK500 EAN/GTIN: 4260151125847 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Die Permanent-Lasthebemagnete sind für den einfachen, schnellen und wirtschaftlichen Einsatz beim Transport schwerer Werkstücke aus ferromagnetischem Material, für Werkstatt und Lager, die Be-, Entladung von Maschinen sowie den Vorrichtungsbau einsetzbar. - Flachmaterial Tragfähigkeit: 100–3000 kg - Rundmaterial Tragfähigkeit: 50–1000 kg - Last: wird nicht mechanisch beeinflusst, Aufnahme flacher und runder Materialien möglich - Magnetmaterial: sehr leistungsfähig, große Hebekraft bei geringem Eigengewicht - Vorteil: Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus - Ein-, Ausschalten: mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren - Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen: Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der Werkstoffe Für maximale Tragfähigkeit: Anschlagfläche muss blank und frei von Schmutz, Öl, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein. * Gemessen auf ziehblankem Material St 37. geringem Eigengewicht - Vorteil: Permanentmagnete benötigen keine elektrische Versorgung, nach erfolgter Abschaltung nur geringer Restmagnetismus - Ein-, Ausschalten: mit Handhebel, im aktivierten Zustand durch Sicherheitsverriegelung gesperrt, verhindert ein unbeabsichtigtes Entmagnetisieren - Sicherheitshinweis: bei der Auswahl der Magnete berücksichtigen: Oberflächenbeschaffenheit, Materiallegierung und Plattendicke der WerkstoffePermanent-Hebemagnet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hub-Neige-Gerät, Hub-Neige-Tisch, Hub-Neigegerät, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, Lasthebemagnet, Alukiste, Metallkiste, Gegengewichtskran, Leichtbaukran, Werkstattkran, hubtischwagen hublast 150kg, einfachscheren hebebühne, hubtischwagen gesutra, 7003419296, WK500, 3419296 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,88* | € 663,62* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 594,71* | € 671,35* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,90* | € 705,76* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,46* | € 718,90* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 653,60* | € 756,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|