Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane RAINEXO , , 90 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m
Rainexo - Abdeckplane grün, 90g/qm, 2x3m
Artikel-Nr.:
     8670-7002295345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055320001010
EAN/GTIN:
     5055320001010
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Ausführung:-Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand. Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden. - Geprüft nach EN 12195-2 - Material: Polyester-GewebeTransportsicherung
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x2m, abdeckplane, abdeckplane 90g, 2295345, 5055320001010, 7002295345
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 8,42*
7 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 6,18*
€ 8,64*
1
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,83*
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,04*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 1,015* pro m²)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.