| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-193282 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5055320001010 |
| |
|
| | |
| Abdeckplane RAINEXO, 90 g/m² • Abdeckplane aus neuem, patentgeschütztem Material • Sehr hohe Reißfestigkeit – mehrere Folien aufeinander gekreuzt miteinander per Ultraschall verschweißt • Sehr hohe Elastizität und Dehnfestigkeit • Alle 500 mm Kunststoff-Öse, im Inneren durch ein Band verstärkt, mit Plane verstanzt • Resistent gegen Witterungseinflüsse – Schutz vor Regen und Schnee im Material mit eingearbeitet • Kein Ausbleichen, wird nicht brüchig • Material zu 100 % recyclingfähig Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Breite: | 3 m | Gewicht ca.: | 0,54 kg | Ursprungsland: | Indien | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,08* | € 8,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,17* | € 8,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,70* | € 8,89* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,82* | € 9,10* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,27* | € 10,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 m² (ab € 1,13667* pro m²) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|