Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel DANCOP, 360 Grad Halbkugel D 800 mm für Innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bet106435_zoom.jpg
bet106435_zoom.jpg
bet106435.jpg
dancop_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7002240174
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569011686
EAN/GTIN:
     4053569011686
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Ausführung:-Panoramaspiegel 360° Dieser Panoramaspiegel ist effizient und platzsparend. Er wird für die Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern angewendet. Vorteile: - Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) - Brillantes Spiegelbild - Befestigung: zur Wand- und Deckenbefestigung geeignet, vorgebohrte Löcher im Spiegelrand *empfohlene Richtwerte Technische Eigenschaften: Beobachtungsabstand ca.* m: 21–30 Spiegelgröße mm: 800
Weitere Informationen:
Beobachtungsabstand ca.* m:
21–30
Spiegelgröße mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, 2240174, 7002240174, 4053569011686
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 156,44*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,19*
€ 157,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 158,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 166,45*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,24*
€ 210,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,35*
€ 222,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3095
€ 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.