Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelspiegel D.800mm Acryl 360 Grad Sichtfeld 5-8m DANCOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348170
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     BM 80-3
EAN/GTIN:
     4250912304475
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
sehr effektiv als vorbeugende Maßnahme gegen Ladendiebstahl · nahezu unersätzlicher Helfer zur Herabsetzung des Unfallrisikos in der Industrie Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 360 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
5-8 m
Gewicht:
2,1 kg
zu überblickender Bereich:
20-30 m²
Material:
Acryl
Marke:
DANCOP
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, Halbkugelspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Rückspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 156,44*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 133,19*
€ 157,58*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,75*
€ 158,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 166,45*
3 Tage
46
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 178,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
3095
€ 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.