Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631720217079985M BLAKLADER Damen Unterwäsche Set Light Black/Cornflower blue M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
720217079985.jpg
720217079985.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631720217079985M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     720217079985
EAN/GTIN:
     7330509684795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Unterwäsche-Garnitur
Damen Unterwäsche Set Light Schwarz/Kornblau MTechnische Eigenschaften: Art: Unterwäscheset, lang Branche: Allround Farbe: schwarz/kornblumenblau Geschlecht: Damen Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170g/m² Typ: Unterwäscheset
Weitere Informationen:
Art:
Unterwäscheset, lang
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/kornblumenblau
Geschlecht:
Damen
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
170g/m²
Typ:
Unterwäscheset
Weitere Suchbegriffe: Unterwäsche-Set, damen-t-shirts, 720217079985M, 631720217079985M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 67,34*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 48,12*
€ 69,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 336,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
720217079985XS
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.