| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla720217079985M Herst.-Nr.: 720217079985M EAN/GTIN: 7330509684795 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend
- Mesh-Einsatz an der Kniekehle
- Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport
- empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C
- Gedrucktes Größenetikett
- Rundhals
- Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo
- Kontrastnähte
- Panels mit Blåkläder-Aufdruck groß
- verlängerter Rücken
- elastische Beinabschlüsse
- weiche Ärmelbündchen
- verkauft als Komplett-Set
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 170 g/m² | Größe: | M | Material: | 100 % Polyester | Typ: | Unterwäsche-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,65* | € 65,48* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 48,08* | € 70,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|