Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150115-950-17-2XL MASCOT Maringa Sweatshirt, High Vis gelb, Gr.2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50115-950-17_P01_400px.jpg
50115-950-17_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150115-950-17-2XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50115-950-172XL
EAN/GTIN:
     5711074178643
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Moderne Passform. Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Reflexe sind elastisch. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss, durchgehend. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Seitentasche mit Wetterschutzleiste. Netzventilation unter den Ärmeln. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 3. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0300 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: 2XL Farbe: hi-vis gelb Geschlecht: Herren; Damen Material: 100% Polyester Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Sweat-Jacke Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
2XL
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Warnschutz Sweat-Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 49,21*
€ 63,64*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 49,50*
€ 64,14*
1
€ 4,90*
ab € 48,22*
€ 64,18*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 66,01*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 66,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 330,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.