Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115 Gr. 2XL warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115 Gr. 2XL warngelb
Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115 Gr. 2XL warngelb
Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115 Gr. 2XL warngelb
Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115 Gr. 2XL warngelb
Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115 Gr. 2XL warngelb
Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115 Gr. 2XL warngelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200379
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50115-950-17-2XL
EAN/GTIN:
     5711074178643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Mascot Warnschutz Sweatshirt MARINGA SAFE CLASSIC mit Reißverschluss 50115

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
  • Paspeltasche seitlich unter den Armen zur Aufbewahrung von z.B. Handy oder Brille.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
Material:
100% Polyester, 280 g/m²
Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 25 Haushaltswäschen beibehält.
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Mascot
Größe:
2XL
Farbe:
warngelb
Material:
100% Polyester
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
High-Vis Gruppe:
A
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 49,00*
€ 63,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,85*
€ 63,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,25*
€ 64,52*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 66,41*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 75,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.