Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631489019779900L BLAKLADER Leichte gefütterte Funktionsjacke Schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489019779900.jpg
489019779900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631489019779900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489019779900L
EAN/GTIN:
     7330509448946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Jacke, mit getapten Nähten, Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschuss, Meshfutter, Innentasche mit integrierter Durchführung und Kabelführung für Headset, Ärmelbund aus Powershell-Material mit Daumenschlaufe, verstellbare und abnehmbare Kapuze, verdeckter, innenliegender Reißverschluss in unterem Rückenbereich für einfachen Zugang um Veredelung vorzunehmen, Verlängerter Rücken. Einstellbarer Bund mit Kordelzug, Reflektierende Details an den Ärmeln und an der Kapuze. EN343 Klasse 3.1.Technische Eigenschaften: Art: Funktionsjacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Funktionsjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 148,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 111,60*
€ 155,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 297,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489019779900XS
ab € 111,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.