| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-631488119875658XS Herst.-Nr.: 488119875658XS EAN/GTIN: 7330509592991 |
| | |
|
| | |
| Winterjacke aus wind-und wasserdichtem Stretchmaterial. Alle Nähte sind verschweißt. Steppfutter mit Netzfutter bei den Schultern und Ärmeln für eine verbesserte Atmungsaktivität. Hoher Kragen mit Mikrofleece-Futter und Zip-Guard. Schlüsselring. Reparatur-Reißverschluss im Rücken. Zwei Brusttaschen, eine etwas größere mit großem Stauraum. Zwei Innentaschen, eine aus leichtem Netzmaterial und sehr groß, für Handschuhe. Einstellbare Strickärmelbündchen. Einstellbare Taille. ID-Kartentasche. Diskrete reflektierende Details an der Kapuze, den Ärmeln, am Rücken und den Brusttaschen sorgen für erhöhte Sicherheit. Zertifiziert nach EN342 Schutz gegen Kälte und EN343 Schutz gegen schlechtes Wetter.Technische Eigenschaften: Art: Winterjacke Branche: Outdoor Farbe: rot Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 100% Polyester Materialgewicht: 150g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff Weitere Informationen: | | Art: | Winterjacke | Branche: | Outdoor | Farbe: | rot | Geschlecht: | Herren | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Materialgewicht: | 150g/m² | Norm: | EN 343 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 3.3 | Typ: | Jacke | Verschluß: | Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 191,93* | € 231,45* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 174,70* | € 236,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 462,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|