| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla488119875658XS Herst.-Nr.: 488119875658XS EAN/GTIN: 7330509592991 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflexdetails an Vorderseite, Rücken, Kapuze und Ärmel
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsätze an den wichtigsten Schweiß zonen
- warm gefüttert
- fleecegefütterter Kragen
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Steppfutter
- abnehmbare Ausweistasche
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
- Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttaschen, eine mit Platz fürs Handy und Stifte
- Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert
- Innentasche mit Klettverschluss, Innentasche aus Mesh
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Kälteschutz-Jacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 190,72* | € 231,01* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 175,20* | € 236,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|