Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631431120009900M BLAKLADER Regenjacke Level 1 Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
431120009900.jpg
431120009900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631431120009900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     431120009900M
EAN/GTIN:
     7330509661338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Dünne und flexible Regenjacke, die ihren Job bei schwierigem Wetter erledigt. Die Regenjacke ist leicht und flexibel mit einem verlängerten Rücken und Kordelzug zur Anpassung an den perfekten Sitz. Die Jacke ist für regnerisches Wetter geeignet wenn Bewegungsfreiheit die höchste Priorität hat. Sie hat eine Kapuze die angepasst oder abgenommen werden kann, leicht zugängliche Vordertaschen und einen festen Zwei-Wege Reißverschluss der bis zum Kragen reicht. Zusätzlich hat sie dunkle, diskrete Reflexdetails an den Ärmeln und am Rücken um im Dunkeln besser sichtbar zu sein. Die Bündchen am Ärmel sind einstellbar mit Klettverschluss. Zertifiziert nach EN 343, Klasse 3.1, Schutz gegen schlechtes Wetter.Technische Eigenschaften: Art: Regenjacke Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 185 g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.1 Typ: Jacke Verschluß: Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Regenjacke
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
185 g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.1
Typ:
Jacke
Verschluß:
Zwei-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, regenjacke, regenjacke schwarz, 431120009900M, 631431120009900M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 76,49*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 57,06*
€ 82,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 382,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
431120009900XS
ab € 57,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.