Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631403400005300ONESIZE BLAKLADER Gürtel Orange onesize


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403400005300.jpg
403400005300.jpg
blakläder Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631403400005300ONESIZE
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     403400005300onesize
EAN/GTIN:
     7330509507285
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
Warnschutzgürtel
Einstellbarer Gürtel mit Metallschnalle. Erhältlich in verschiedenen Farben, bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre Arbeitsbekleidung und Ihre Firma hervor zu heben. verstellbare Länge, Metallschnalle mit Blåkläder-Logo, Textilgürtel Massangabe Länge 130 cm, Breite 40 mm Technische Eigenschaften: Art: Gürtel Warnschutz Farbe: orange Größe: onesize Material: Textil Typ: Zubehör Verschlussart: Metallschnalle
Weitere Informationen:
Art:
Gürtel Warnschutz
Farbe:
orange
Größe:
onesize
Material:
Textil
Typ:
Zubehör
Verschlussart:
Metallschnalle
Weitere Suchbegriffe: gürtel 130 cm, gürtel, blakläder gürtel, 403400005300ONESIZE, 631403400005300ONESIZE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 26,65*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 19,56*
€ 27,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 266,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
403400004200onesize
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.