| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla403400005300onesize Herst.-Nr.: 403400005300onesize EAN/GTIN: 7330509507285 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstellbare Länge
- Metallschnalle mit Blåkläder-Logo
- Textilgürtel
- nickelfrei
- Breite: 40 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Größe: | onesize | Länge: | 130 cm | Typ: | Gürtel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 21,46* | € 26,73* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 19,61* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|