Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313363252686994XL BLAKLADER Hoodie mit Reißverschluss Dunkel Marineblau/Schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336325268699.jpg
336325268699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6313363252686994XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3363252686994XL
EAN/GTIN:
     7330509644454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss. Zwei Seitentaschen plus einer Handytasche mit Reißverschluss.Technische Eigenschaften: Art: Hoodie mit Reißverschluss Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Pullover Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Hoodie mit Reißverschluss
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Pullover
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenjacke, herrenpullover blau, herren pullover, 3363252686994XL, 6313363252686994XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 72,15*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 53,35*
€ 77,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 360,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
336325268699XS
ab € 53,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.