| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3363252686994XL Herst.-Nr.: 3363252686994XL EAN/GTIN: 7330509644454 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ärmelbündchen mit Gummizug
- Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
- feste Kapuze
- Kängurutasche mit Handy-Innentasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyester | Typ: | Arbeitspullover |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 58,75* | € 72,14* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 53,61* | € 77,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|