Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631330510351000XL BLAKLADER Polo Shirt Weiß XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
330510351000.jpg
330510351000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631330510351000XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330510351000XL
EAN/GTIN:
     7330509167397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Brusttasche. Kurzarm. Komfortabel.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: weiß Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 220g/m² Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt weiss, herren poloshirt, herren-poloshirt xl, 330510351000XL, 631330510351000XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 29,19*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 21,37*
€ 29,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 291,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330510351000XS
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.