Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Shirt 3305 weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo-Shirt weiß
Polo-Shirt weiß
Artikel-Nr.:
     415AS-bla330510351000XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330510351000XS
EAN/GTIN:
     7330509377581
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • gerippter Kragen
  • Rippstrickbündchen
  • verstärkte Schulternähte und Halsnähte
  • Halsausschnitt mit Knöpfen
  • Brusttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Baumwolle
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 23,40*
€ 29,14*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 21,28*
€ 30,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,40*
€ 30,226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 150,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.