Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119008-511-1709-L MASCOT Damen Arbeitsjacke, High Vis gelb/schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d9865c65d53a47983f26d8bb4820b33b_600_600
d9865c65d53a47983f26d8bb4820b33b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-63119008-511-1709-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19008-511-1709L
EAN/GTIN:
     5711074846429
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Technische Eigenschaften: Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 2
Typ:
Warnschutz Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb l, damen jacke, damen jacke gelb, 19008-511-1709L, 19008-511-1709-L, 63119008-511-1709-L
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 117,90*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 94,47*
€ 118,86*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 102,86*
€ 128,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,10*
€ 128,66*
1
Frei Haus
ab € 157,54*
€ 198,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 353,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.