| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2813642 Herst.-Nr.: 19008-511-1709 L EAN/GTIN: 5711074846429 |
| |
|
| | |
| Größe = L Farbe = Gelb/Schwarz Kleidungsart = Warnjacke Geschlecht = Damen Anschlusstück = Buchse Serie = 19008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | Gelb/Schwarz | Kleidungsart: | Warnjacke | Geschlecht: | Damen | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | 19008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb l, damen jacke, damen jacke gelb, 2813642, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Mascot Workwear, 190085111709L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 92,61* | € 114,99* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,21* | € 115,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 102,84* | € 128,61* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,38* | € 128,97* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,50* | € 199,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|