Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63118345-231-09-L MASCOT Damen Winterjacke, schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18345-231-09_P01_400px.jpg
18345-231-09_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63118345-231-09-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-09L
EAN/GTIN:
     5711074684595
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Damen-Passform. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante, regulierbar.Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Mit Druck und Reflexen. Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,103 clo)und EN 343 - Kl. 3/1.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: schwarz Geschlecht: Damen Material: 100% Polyester Branche: Winter Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3/1 Norm: EN 343 Typ: Winterjacke
Weitere Informationen:
Branche:
Winter Arbeitskleidung
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Damen
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3/1
Typ:
Winterjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 95,66*
€ 119,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 120,22*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 122,97*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 125,11*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 97,56*
€ 139,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 375,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.