| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714093 Herst.-Nr.: 18345-231-09-L EAN/GTIN: 5711074684595 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18345-231-09/L, 1834523109, Winterjacke mit CLIMASCOT, Damen, Größe L, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1237 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1237 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und w | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, Winterjacke mit CLIMASCOT, WINTERJACKE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 95,33* | € 119,79* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,66* | € 122,48* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,80* | € 123,05* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 103,81* | € 125,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,01* | € 139,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|