Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631180919779900L BLAKLADER Shell Hose Schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
180919779900.jpg
180919779900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631180919779900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     180919779900L
EAN/GTIN:
     7330509622711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Wind- und wasserdichte Shell Hose aus einem atmungsaktiven Material mit verschweißten Nähten, um Sie im Regen trocken zu halten. Die Hose bietet eine hohe Taille hinten, einen seitlichen Reißverschluss hoch bis zum Knie und einen integrierten Schneefang mit Öffnung. Andere tolle Eigenschaften beinhalten abnehmbare elastische Hosenträger, diskrete Reflexdetails an den Gesäßtaschen und an den Seiten der Beine. Ideal zu tragen mit den Jacken 4881 und 4988. Zertifiziert mit EN 343, Klasse 3.3, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter.Technische Eigenschaften: Art: Latzhose Branche: Outdoor Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 200g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Hose
Weitere Informationen:
Art:
Latzhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
200g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Hose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.