Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631155118119653C52 BLAKLADER High Vis Bundhose mit Stretch Mittelgrau/Orange C52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
155118119653.jpg
155118119653.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631155118119653C52
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155118119653C52
EAN/GTIN:
     7330509746196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
High Vis Bundhose mit Stretch Einsätzen und Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch für optimalen Komfort. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. Kniepolstertasche passend zu Kniepolster 4027.Technische Eigenschaften: Art: Bundhose Branche: Outdoor Farbe: mittelgrau/orange Geschlecht: Herren Größe: C52 Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: 240g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Hose Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Bundhose
Branche:
Outdoor
Farbe:
mittelgrau/orange
Geschlecht:
Herren
Größe:
C52
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht:
240g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Hose
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,10*
€ 127,92*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,46*
€ 131,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 383,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
155118119653C44
ab € 93,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.