Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange
High VIS Bundhose 1551 mit Stretch mittelgrau/High VIS orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla155118119653C44
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     155118119653C44
EAN/GTIN:
     7330509746158
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 65 mm breite Reflexstreifen
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • CORDURA® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • D-Ring am Bund
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
44
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Schwedische Größe:
44
Typ:
Warnschutz-Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,69*
€ 128,58*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 93,75*
€ 131,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,38*
€ 156,3422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,99*
€ 152,3081
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,83*
€ 141,4077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,71*
€ 130,5549
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,94*
€ 123,6886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,75*
€ 111,5625
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.