Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88940 M16X50 A4 Hakenkopf-/Halfenschrauben, Mu A4 Typ 40/22,M16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88940_AK.JPG
R88940_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88940 M16X50 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88940 M16X50 A4
EAN/GTIN:
     4043952691007
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Artikel 88940 Mu A 4 HS 40/22 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: HS 40/22 Länge: 50.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88940 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
HS 40/22
Länge:
50.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88940
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
220
10
Frei Haus
ab € 32,7825*
€ 38,2525*
5 Tage
310
10
Frei Haus
ab € 33,2095*
€ 38,9694*
1 Tag
310
10
Frei Haus
ab € 33,34*
€ 38,97*
3 Tage
310
10
Frei Haus
ab € 33,39*
€ 39,14*
6 Tage
310
10
Frei Haus
ab € 34,1904*
€ 39,6704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,2525*
€ 45,52048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,0225*
€ 45,24678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,6525*
€ 43,61648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,5425*
€ 42,29558
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,7825*
€ 39,01118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 382,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.