Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M 16 x 50 R 88940 Typ 40/22 6-kantmutter Mu A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M 16 x 50 R 88940 Typ 40/22 6-kantmutter Mu A 4
Hammerkopfschraube M 16 x 50 R 88940 Typ 40/22 6-kantmutter Mu A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019422103
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     889409400160050
EAN/GTIN:
     4043952691007
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfbefestigung
Hammerkopfbefestigungssatz
Hammerkopfschraube R 88940 40/22 6-ktmutter M16x 50 Mu A 4 10St. HALFEN Artikel 88940 Mu A 4 HS 40/22 Hakenkopf-/Halfen-Schrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: HS 40/22· Gruppencode: 88940.940· Normart: REYHER-Artikel 88940· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hakenkopf- / Halfen-Schrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
889409400160050
Werksnummer:
8000232804
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 50
Norm:
R 88940 Typ 40/22 6-kantmutter
Produktart:
Hammerkopfschraube
Ausfuehrung:
Mu A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,8025*
€ 38,2025*
Lager 1955
350
10
Frei Haus
ab € 33,1495*
€ 38,9194*
2 Tage
350
10
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 38,92*
4 Tage
350
10
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 39,10*
7 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,9904*
€ 39,6204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,9194*
€ 46,31409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,1945*
€ 45,45146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,3395*
€ 43,24401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,7195*
€ 42,50621
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 33,1495*
€ 39,44791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 389,194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.