Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO8752 6X40 Spannstifte, Stahl, geschlitzt,schwere Ausführung, 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
I08752_AK.JPG
I08752_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO8752 6X40
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO8752 6X40
EAN/GTIN:
     4043952587676
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.00 Normart: ISO Normnummer: 8752 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
40.00
Normart:
ISO
Normnummer:
8752
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 8,395*
€ 12,34*
6 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 12,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,03*
€ 13,66*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 14,39*
Lager 8670
22
1
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 29,085*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,085*
€ 34,61115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,475*
€ 33,88525
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.