Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Spannstift 6 x 40 ISO 8752 geschlitzt Federstahl schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019413711
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087520000060040
EAN/GTIN:
     4043952587676
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 6x 40 Federstahl schwere Ausf. 250 Stück ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087520000060040
Werksnummer:
8000220199
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 40
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 8,395*
€ 12,34*
Lager 1955
30
1
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 12,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,03*
€ 13,66*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 14,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,415*
€ 15,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.